CORELLE(コレール)
アルミ合金製松葉杖 合わせてパッチン
脇あてを外す、蝶ネジを外す等の面倒な作業がなくワンタッチで簡単に握りの高さ調節が可能。
従来品のように握りが回転せず、脇あて・握りとも汗等で滑りにくい。
長さ調整はプッシュボタン式。ふれ止めナット付。
材質
側弓・伸転棒:アルミニウム合金(アルマイト仕上)、脇あて・握り部:エラストマー
ピッチ(mm)
脇当て~握りまで:37.5、全長:25
内径(Φmm)
先ゴム:21
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
全長(mm)
質量(g)
大きさ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68863314
TY156
(脇当て~握り)327~477
1090~1290
約910
中
¥
6,400
¥
4,998
非課税商品
¥
4,998
(税込)
6日以内出荷
返品不可
68863323
TY156
(脇当て~握り)250~400
985~1135
約820
小
¥
6,400
¥
4,998
非課税商品
¥
4,998
(税込)
6日以内出荷
返品不可
68863332
TY156
(脇当て~握り)352~539.5
1230~1430
約990
大
¥
6,400
¥
4,998
非課税商品
¥
4,998
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください