曜日別特売

ステンレス三角台車 ペール用

ステンレス三角台車 ペール用 - エム・あいステンレス三角台車 ペール用 - エム・あいステンレス三角台車 ペール用 - エム・あいステンレス三角台車 ペール用 - エム・あいステンレス三角台車 ペール用 - エム・あいステンレス三角台車 ペール用 - エム・あいステンレス三角台車 ペール用 - エム・あい

キャスターの取付位置が外側にある為、安定性が抜群である。
開いた構造なので大変丈夫でサイズが小さいのも幅広く使用できる。

材質キャスター金具:スチール、部品(ナット・スプリングワッシャー・平ワッシャー等):ステンレス304キャスター自在車3ケ、ストッパー2ケ付特性ステンレス304製で、丈夫、洗いやすい、汚れが落ちやすい、衛生的ブレーキ/ストッパーストッパーあり内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
車輪径(Φmm)
材質(本体)
材質(車輪)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68863558S61-012ペール70L50SUS304(3t)ゴム
36,700
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68863567S60-822ペール90L50SUS304(3t)ゴム
38,400
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

はかり付ドラム缶運搬車の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/775/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

油圧式ドラム缶運搬車
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/774/
2022-11-11

運搬車輛機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする