エム・あい
ステンレス三角台車 Sタイプ(SSIC)
構造が大変シンプルで、丈夫で洗いやすく、汚れが落ちやすく衛生的です。
取付のナット、スプリングワッシャー、平ワッシャーもステンレス304です。
用途
厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、研究所等、寸胴を使用する環境に最適。
HACCEP環境が必要な場所に。
材質
ステンレス(SUS304)
キャスター
自在車3ケ、ストッパー2ケ付
内容量
1台
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
内寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68863594
S33-233
寸銅33cm用
Φ335×107(80)
¥
28,300
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68863603
S36-236
寸銅36cm用
Φ370×107(80)
¥
33,400
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36796096
S27-888
寸銅27cm用
Φ275×166(139)
¥
38,100
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36796105
S35-235
寸銅35.5cm用
Φ355×107(80)
¥
29,900
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36796053
S27-227
寸銅27cm用
Φ275×107(80)
¥
13,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
36796069
S30-230
寸銅30cm用
Φ305×107(80)
¥
13,900
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
36796078
S32-232
寸銅32cm用
Φ320×107(80)
¥
14,100
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
36796087
S34-234
寸銅34.5cm用
Φ345×107(80)
¥
14,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
36796114
S39-239
寸銅39cm用
Φ400×107(80)
¥
18,300
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
36796123
S42-242
寸銅42cm用
Φ430×126(99)
¥
21,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
36796139
S45-245
寸銅45cm用
Φ455×126(99)
¥
22,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
36796148
S47-247
寸銅47.5cm用
Φ475×126(99)
¥
22,600
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。