エム・あい
ステンレスアイキャリー(SIC) 一斗缶用
キャスターの取付位置が外側にある為、安定性が抜群である。
台座に穴あけ加工することにより、ハンドルキャリアーを楽に着脱でき、手を離しても着けた状態でいられる。
用途
厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、研究所等、一斗缶を使用する環境に最適。
HACCEP環境が必要な場所に。
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
荷台寸法(mm)
床面高さ(mm)
材質
キャスター
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68863628
I64-112
303×253
102
SUS304(3t)
自在車4ケ、ストッパー2ケ付
¥
22,800
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17580115
-
303×253
102
ステンレス(SUS304)
自在車4ケ、ストッパー2ケ付
¥
22,800
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36796175
S64-212
-
-
ステンレス304
Φ50、ナイロン・ゴム、自在車4ケ、ストッパー2ケ付
¥
16,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。