アルミ製 一斗缶台車 H型

アルミ製 一斗缶台車 H型 - エム・あいアルミ製 一斗缶台車 H型 - エム・あいアルミ製 一斗缶台車 H型 - エム・あいアルミ製 一斗缶台車 H型 - エム・あいアルミ製 一斗缶台車 H型 - エム・あいアルミ製 一斗缶台車 H型 - エム・あいアルミ製 一斗缶台車 H型 - エム・あいアルミ製 一斗缶台車 H型 - エム・あい
車輪径(Φmm)75材質(車輪)ナイロンキャスター自在車4個(ストッパー2個付)材質(荷台)アルミ内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68863768A62-222539(505)×256(250)×8782缶用
85,600
77,980
85,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68863777A62-322789×254×8783缶用
91,600
79,980
87,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬車輛機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする