エム・あい
ごくかるキャリー
構造が大変シンプルで、軽い。
丈夫で洗いやすく、汚れが落ちやすいので衛生的です。
アルミアングルはアルマイト(陽極酸化被膜処理)加工済み。
錆びにくい。
キャスターは日本製を使用しています。
特性
軽量
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
車輪径(Φmm)
材質(本体)
材質(車輪)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68863804
tr6-112
一斗缶用
50
アルミ(アルマイト処理済)
ナイロン
¥
13,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68863795
tr4-202
トラッシュペール60L用
50
アルミ(アルマイト処理済)
ナイロン
¥
9,400
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
68863813
tr3-001
バッグインボッグス用
50
アルミ(アルマイト処理済)
ナイロン
¥
9,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。