曜日別特売

Vクランプ VCP-50

Vクランプ VCP-50 - ツダコマテクノサポートVクランプ VCP-50 - ツダコマテクノサポートVクランプ VCP-50 - ツダコマテクノサポートVクランプ VCP-50 - ツダコマテクノサポートVクランプ VCP-50 - ツダコマテクノサポート

高精度汎用サイドクランプ
マシンの加工領域を最大限に活用
独自のV溝クサビ口金でワークの浮き上がりシャットアウト。

用途汎用治具クランパー口幅(mm)46仕様固定ユニット口金オフセットあり質量(kg)3タイプ固定ユニット クサビ機構あり取付高(mm)(ワーク)20総高さ(mm)本体40最大締付トルク(N・m)20押圧力(kN[kg])2クランプ力(kN)最大10有効ストローク(mm)(口金)3.5口金高さ(mm)29.8内容量1セット
注意
※海外において製品使用上による事故等の保障は一切受付けておりませんのでご注意下さい。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法I(mm)
寸法J(mm)
寸法K(mm)
寸法L(mm)
寸法M(mm)
寸法N(mm)
寸法O(mm)
寸法P(mm)
寸法Q(mm)
寸法R(mm)
寸法S(mm)
寸法T(mm)
寸法U(mm)
寸法V(mm)
寸法W(mm)
寸法Y(mm)
寸法Z(mm)
寸法a(mm)
寸法b(mm)
寸法c(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68865292VCP-50(14)504685111405141132302731.579105629.820181830275.5M10×深20M12M10241014
245,000
239,800
263,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
68865308VCP-50(16)504685111405161132302731.579105629.820181830275.5M10×深20M12M10241014
245,000
239,800
263,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
68865317VCP-50(18)504685111405181132302731.579105629.820181830275.5M10×深20M12M10241014
245,000
239,800
263,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする