ツダコマテクノサポート
Vクランプ VCP-50F
高精度汎用サイドクランプ
マシンの加工領域を最大限に活用
独自のV溝クサビ口金でワークの浮き上がりシャットアウト。
用途
汎用治具クランパー
口幅(mm)
46
仕様
固定ユニット口金オフセットなし
質量(kg)
3
タイプ
固定ユニット クサビ機構なし
取付高(mm)
(ワーク)20
総高さ(mm)
本体40
最大締付トルク(N・m)
20
押圧力(kN[kg])
2
クランプ力(kN)
最大10
有効ストローク(mm)
(口金)3.5
口金高さ(mm)
29.8
内容量
1セット
注意
※海外において製品使用上による事故等の保障は一切受付けておりませんのでご注意下さい。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法I(mm)
寸法J(mm)
寸法K(mm)
寸法L(mm)
寸法M(mm)
寸法N(mm)
寸法O(mm)
寸法P(mm)
寸法Q(mm)
寸法R(mm)
寸法S(mm)
寸法T(mm)
寸法U(mm)
寸法V(mm)
寸法W(mm)
寸法Y(mm)
寸法Z(mm)
寸法a(mm)
寸法b(mm)
寸法c(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68865353
VCP-50F(14)
50
46
85
111
40
5
14
11
32
30
27
31.5
79
105
6
29.8
20
18
18
30
27
5.5
M10×深20
M12
M10
24
10
14
¥
200,000
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
68865362
VCP-50F(16)
50
46
85
111
40
5
16
11
32
30
27
31.5
79
105
6
29.8
20
18
18
30
27
5.5
M10×深20
M12
M10
24
10
14
¥
200,000
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
68865378
VCP-50F(18)
50
46
85
111
40
5
18
11
32
30
27
31.5
79
105
6
29.8
20
18
18
30
27
5.5
M10×深20
M12
M10
24
10
14
¥
200,000
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください