曜日別特売

40PC ホームツールセット

40PC ホームツールセット - PROMOTE(プロモート)
(3件のレビュー)

頻度の高い工具をセレクトしたツールセット

用途ホビーや日曜大工に入組点数40セット内容ネールハンマー・コンベックス3.5m・差替ドライバー用グリップ・9PCSビット(+1・+2×2・+3・-4・-5・T10・T15・T20)・ソケットアダプター・1/4ソケット(5・5.5・6・7・8・10mm)・差替ドライバービット+2× -6・ビットアダプター・精密ドライバー(-1.4・-2・-2.4・-3・+0・+1)・T型ラチェットドライバーハンドル・オートロック式カッターナイフ・モンキーレンチ150mm・ミニラジオペンチ・ミニニッパー・六角棒レンチ(2・3・4・5・6mm)・万能ハサミ・ダイヤモンドシャープナー・ポンププライヤー200mm内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68866297HTS-040
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68866297
2022-02-27
用途: 引っ越しで
製造業

息子が就職してアパート暮らしを始めるので、そのプレゼントとして購入しました。これを選んだ決め手は精密ドライバーセットが入っていることです。これがあれば当面は大丈夫そうですです・・

対象商品 : 68866297
2022-04-26
用途: 自宅でDIY
製造業

家具類の組み立てや、家の中の簡単な修理に使う必要な物は一通りそろっているので特に不満は無いです。ケースに入っているので持ち運びが便利です。

対象商品 : 68866297
2019-02-20
用途: 家庭作業用
株式会社高良 盛岡営業所サービス業

ラジオペンチの握りが、5ミリずれていて工具箱の型にうまくはまらない所が多少不満ですが、それ以外に関しては家庭作業で最低限使いたい工具がそろっているので満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする