PROMOTE(プロモート)
ネールハンマー グラスファイバー柄 8オンス
片側が釘抜きになっています。箱屋ハンマーの西洋版
用途
木工作業に
種類
ネイルハンマー
材質(頭)
スチール
材質(柄部)
グラスファイバー
主な用途
大工作業
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68866376
PM116
オープン
¥
789
¥
868
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください