防爆仕様インパクトレンチ

防爆仕様インパクトレンチ - インガソール・ランド

防爆仕様モデル。
ヨーロッパ規格ATEX防爆指令のExⅠ M2 c ⅡB95℃X及び、ExⅡ M2 GDcⅡB95℃Xの認証を取得。
石油化学、鉱業の様な防爆を要求される場所に最適。
静電気誘引防止コンポジットハウジングを採用した軽量タイプ。

無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000最大トルク(N・m)1830実用トルク範囲(N・m)271~1220形状ピストルタイプ全長(mm)217質量(kg)3.4空気消費量(L/min)241エアーインレット(インチ)3/8適合ホース内径(Φmm)13差込角(sq.)19.0(3/4インチ)RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
688672682145QiMAX-SP
277,200
159,800
175,780(税込)
47日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーインパクトレンチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/454/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インパクトレンチの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/421/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インパクトレンチの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/impactwrench_howtouse/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーインパクトレンチのハンマー構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/airimpactwrench_kouzou/
2022-06-23

締付・穴あけ(空圧工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする