曜日別特売

粉体回収ステンレス容器(フランジタイプ)

粉体回収ステンレス容器(フランジタイプ) - MONOVATE(旧:日東金属工業)粉体回収ステンレス容器(フランジタイプ) - MONOVATE(旧:日東金属工業)粉体回収ステンレス容器(フランジタイプ) - MONOVATE(旧:日東金属工業)

粉砕機・ふるい機・サイクロンや集塵機などの設備で使用します。
蓋と容器がワンタッチで取り外しできるキャッチクリップ式です。
機器との接続形状はJIS5Kフランジに接続可能な穴付タイプでサイズが選択できます。
既存の装置に合わせた形状でのオーダーメイドの設計・製作も可能です。
粉体だけでなく、錠剤などの粒体や液体の回収にも使用できます。

材質容器本体・取っ手・クリップ・蓋・へルール/SUS304、パッキン/シリコンゴム【PQA】(食品衛生法適合品)表面処理内外面バフ研磨材質(フタ)SUS304使用条件大気圧 (加減圧不可)内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
質量(kg)
適合サイズ
内径×高さH(Φmm×mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68867478FK-CTH-24-5KHL-100A102.1(フランジ)100A 5K240×24061-0752-94
44,900
44,880
49,368(税込)
17日以内出荷
68867487FK-CTH-27-5KHL-100A152.7(フランジ)100A 5K270×27061-0752-95
47,000
46,980
51,678(税込)
17日以内出荷
68867496FK-CTH-30-5KHL-100A203.2(フランジ)100A 5K300×30061-0752-96
49,000
47,980
52,778(税込)
17日以内出荷
68867505FK-CTH-30-5KHL-150A203.1(フランジ)150A 5K300×30061-0752-97
49,800
48,980
53,878(税込)
17日以内出荷
68867514FK-CTH-36-5KHL-100A365.2(フランジ)100A 5K360×36061-0752-98
60,100
59,980
65,978(税込)
17日以内出荷
68867523FK-CTH-36-5KHL-150A365.1(フランジ)150A 5K360×36061-0752-99
60,900
59,980
65,978(税込)
17日以内出荷
68867532FK-CTH-36-5KHL-200A365(フランジ)200A 5K360×36061-0753-01
61,700
59,980
65,978(税込)
17日以内出荷
68867548FK-CTH-39-5KHL-100A455.9(フランジ)100A387×39061-0753-02
64,300
63,980
70,378(税込)
17日以内出荷
68867557FK-CTH-39-5KHL-150A455.8(フランジ)150A387×39061-0753-03
65,000
64,980
71,478(税込)
17日以内出荷
68867566FK-CTH-39-5KHL-200A455.7(フランジ)200A387×39061-0753-04
65,800
64,980
71,478(税込)
17日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

A型パッキン装着のコツ!【日東金属工業】
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする