曜日別特売

粉体回収ステンレス容器(リブ付短管タイプ)

粉体回収ステンレス容器(リブ付短管タイプ) - MONOVATE(旧:日東金属工業)粉体回収ステンレス容器(リブ付短管タイプ) - MONOVATE(旧:日東金属工業)粉体回収ステンレス容器(リブ付短管タイプ) - MONOVATE(旧:日東金属工業)

粉砕機・ふるい機・サイクロンや集塵機などの設備で使用します。
蓋と容器がワンタッチで取り外しできるキャッチクリップ式です。
機器との接続形状はパイプ先端リブ付き形状でホースやシュートの抜けを防止し、サイズが選択できます。
既存の装置に合わせた形状でのオーダーメイドの設計・製作も可能です。
粉体だけでなく、錠剤などの粒体や液体の回収にも使用できます。

材質容器本体・取っ手・クリップ・蓋・短管(パイプ)/SUS304、パッキン/シリコンゴム【PQA】(食品衛生法適合品)表面処理内外面バフ研磨使用条件大気圧 (加減圧不可)内容量1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
質量(kg)
パイプサイズ
内径×高さH(Φmm×mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68867575FK-CTH-24-RP-100A102.3100A240×24061-0752-80
61,500
59,980
65,978(税込)
17日以内出荷
68867584FK-CTH-24-RP-150A102.4150A240×24061-0752-81
63,200
59,980
65,978(税込)
17日以内出荷
68867593FK-CTH-27-RP-100A152.9100A270×27061-0752-82
63,500
62,980
69,278(税込)
17日以内出荷
68867602FK-CTH-27-RP-150A153150A270×27061-0752-83
65,300
64,980
71,478(税込)
17日以内出荷
68867618FK-CTH-27-RP-200A153200A270×27061-0752-84
67,000
66,980
73,678(税込)
17日以内出荷
68867627FK-CTH-30-RP-100A203.4100A300×30061-0752-85
65,600
64,980
71,478(税込)
17日以内出荷
68867636FK-CTH-30-RP-150A203.5150A300×30061-0752-86
67,400
66,980
73,678(税込)
17日以内出荷
68867645FK-CTH-30-RP-200A203.5200A300×30061-0752-87
69,200
68,980
75,878(税込)
17日以内出荷
68867654FK-CTH-36-RP-100A365.4100A360×36061-0752-88
76,700
75,980
83,578(税込)
17日以内出荷
68867663FK-CTH-36-RP-150A365.5150A360×36061-0752-89
78,400
77,980
85,778(税込)
17日以内出荷
68867672FK-CTH-36-RP-200A365.5200A360×36061-0752-90
80,200
79,980
87,978(税込)
17日以内出荷
68867688FK-CTH-39-RP-100A456.1100A387×39061-0752-91
80,800
79,980
87,978(税込)
17日以内出荷
68867697FK-CTH-39-RP-150A456.2150A387×39061-0752-92
82,600
79,980
87,978(税込)
17日以内出荷
68867706FK-CTH-39-RP-200A456.2200A387×39061-0752-93
84,400
83,980
92,378(税込)
17日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

A型パッキン装着のコツ!【日東金属工業】
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする