粉体回収ステンレス容器(短管タイプ)

粉体回収ステンレス容器(短管タイプ) - MONOVATE(旧:日東金属工業)粉体回収ステンレス容器(短管タイプ) - MONOVATE(旧:日東金属工業)粉体回収ステンレス容器(短管タイプ) - MONOVATE(旧:日東金属工業)

粉砕機・ふるい機・サイクロンや集塵機等の設備での粉粒体の回収に活躍します。
ステンレス蓋とステンレス容器がワンタッチで取り外しできるキャッチクリップ式です。
機器との接続形状は選択できます。
既存の装置に合わせた形状でのオーダーメイドの設計・製作が単品から可能です。

材質容器本体・取っ手・クリップ・蓋・短管(パイプ)/SUS304、パッキン/シリコンゴム【PQA】(食品衛生法適合品)表面処理内外面バフ研磨使用条件大気圧 (加減圧不可)内容量1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
質量(kg)
パイプサイズ
内径×高さH(Φmm×mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68867715FK-CTH-24-SP-100A102.3100A240×24061-0752-66
55,500
54,980
60,478(税込)
24日以内出荷
68867724FK-CTH-24-SP-150A102.4150A240×24061-0752-67
57,300
56,980
62,678(税込)
17日以内出荷
68867733FK-CTH-27-SP-100A152.9100A270×27061-0752-68
57,600
56,980
62,678(税込)
17日以内出荷
68867742FK-CTH-27-SP-150A153150A270×27061-0752-69
59,300
58,980
64,878(税込)
17日以内出荷
68867758FK-CTH-27-SP-200A153200A270×27061-0752-70
61,100
59,980
65,978(税込)
17日以内出荷
68867767FK-CTH-30-SP-100A203.4100A300×30061-0752-71
59,700
58,980
64,878(税込)
17日以内出荷
68867776FK-CTH-30-SP-150A203.5150A300×30061-0752-72
61,400
59,980
65,978(税込)
17日以内出荷
68867785FK-CTH-30-SP-200A203.5200A300×30061-0752-73
63,200
59,980
65,978(税込)
33日以内出荷
68867794FK-CTH-36-SP-100A365.4100A360×36061-0752-74
70,700
69,980
76,978(税込)
17日以内出荷
68867803FK-CTH-36-SP-150A365.5150A360×36061-0752-75
72,500
71,980
79,178(税込)
17日以内出荷
68867812FK-CTH-36-SP-200A365.5200A360×36061-0752-76
74,200
69,980
76,978(税込)
17日以内出荷
68867828FK-CTH-39-SP-100A456.1100A387×39061-0752-77
74,900
72,980
80,278(税込)
17日以内出荷
68867837FK-CTH-39-SP-150A456.2150A387×39061-0752-78
76,600
69,980
76,978(税込)
17日以内出荷
68867846FK-CTH-39-SP-200A456.2200A387×39061-0752-79
78,400
69,980
76,978(税込)
33日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

A型パッキン装着のコツ!【日東金属工業】
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする