曜日別特売

積み重ね式テーパー型吊下げステンレス密閉容器

積み重ね式テーパー型吊下げステンレス密閉容器 - MONOVATE(旧:日東金属工業)積み重ね式テーパー型吊下げステンレス密閉容器 - MONOVATE(旧:日東金属工業)積み重ね式テーパー型吊下げステンレス密閉容器 - MONOVATE(旧:日東金属工業)積み重ね式テーパー型吊下げステンレス密閉容器 - MONOVATE(旧:日東金属工業)

底自体に段を付けることで段積みと積み重ね収納を可能にしたテーパータイプのステンレス容器です。
底とクリップが干渉せずスタッキングとネスティングができ、省スペースになります。
容器の運搬時や内容物を空けるのに使いやすいツル(吊り下げ取っ手)付です。
密閉式ですので内容物の飛散を防止し、外からのホコリ等の混入を防ぎます。

材質容器本体・蓋・取っ手・キャッチクリップ/SUS304、パッキン【PQA】/シリコンゴム(食品衛生法適合品)表面処理内外面バフ研磨材質(フタ)SUS304使用条件大気圧 (加減圧不可)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68867968TP-CTB-STA-2410
27,400
26,980
29,678(税込)
6日以内出荷
68867977TP-CTB-STA-3020
32,700
31,980
35,178(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

A型パッキン装着のコツ!【日東金属工業】
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする