曜日別特売

吊下げ式ステンレス密閉容器(バンド式)

吊下げ式ステンレス密閉容器(バンド式) - MONOVATE(旧:日東金属工業)吊下げ式ステンレス密閉容器(バンド式) - MONOVATE(旧:日東金属工業)吊下げ式ステンレス密閉容器(バンド式) - MONOVATE(旧:日東金属工業)吊下げ式ステンレス密閉容器(バンド式) - MONOVATE(旧:日東金属工業)

バンドで簡単に密閉できて持ち運びしやすいステンレス容器です。
持ち運び用に吊り下げ用取っ手(ツル)を付けました。
ワンタッチ式レバーバンドで簡単に蓋の着脱ができ、洗浄も容易です。
パッキンは食品衛生法適合品のシリコンゴムが標準です。

材質容器本体・蓋(CF)・ツル・レバーバンド(LB)/SUS304、パッキン【PQA】/シリコンゴム(食品衛生法適合品)表面処理内外面バフ研磨材質(フタ)SUS304使用条件大気圧 (加減圧不可)内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68868372CTLB-2410
25,500
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
68868388CTLB-2715
27,600
26,980
29,678(税込)
6日以内出荷
68868397CTLB-3020
29,600
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
68868406CTLB-3325
36,800
35,980
39,578(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

レバーバンド装着のコツ!【日東金属工業】
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする