曜日別特売

蛇口付ステンレス密閉容器平鋼脚付

蛇口付ステンレス密閉容器平鋼脚付 - MONOVATE(旧:日東金属工業)蛇口付ステンレス密閉容器平鋼脚付 - MONOVATE(旧:日東金属工業)

蛇口付容器シリーズに脚付タイプが登場。
ほしいときに蛇口をひねるだけで給水できるウォータージャグタイプのステンレスタンクです。
背の高いビーカー・ボトルにも給水できるように、ノズルまでの高さを200mmにしました。
容器を固定できるように脚には10mmの穴が開いています。

材質容器・蓋・取っ手・平鋼脚/SUS304、蛇口/黄銅+メッキ(O リング:NBR)呼び(蛇口)13表面処理内外面バフ研磨脚数(本)3寸法(幅W×厚さ)(mm)(平鋼脚)25×3材質(フタ)SUS304使用条件大気圧 (加減圧不可)内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68868555CTH-W-FL-184
42,500
41,980
46,178(税込)
6日以内出荷
68868564CTH-W-FL-217
44,600
43,980
48,378(税込)
6日以内出荷
68868573CTH-W-FL-2410
47,300
46,980
51,678(税込)
7日以内出荷
68868582CTH-W-FL-2715
50,500
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
68868598CTH-W-FL-3020
52,800
51,980
57,178(税込)
6日以内出荷
68868607CTH-W-FL-3325
65,300
64,980
71,478(税込)
17日以内出荷
68868616CTH-W-FL-3636
69,800
68,980
75,878(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

A型パッキン装着のコツ!【日東金属工業】
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする