蛇口付ステンレス汎用容器平鋼脚付

蛇口付ステンレス汎用容器平鋼脚付 - MONOVATE(旧:日東金属工業)蛇口付ステンレス汎用容器平鋼脚付 - MONOVATE(旧:日東金属工業)

蛇口付容器シリーズに脚付タイプが登場。
ほしいときに蛇口をひねるだけで給水できるウォータージャグタイプのステンレスタンクです。
背の高いビーカー・ボトルにも給水できるように、ノズルまでの高さを200mmにしました。
容器を固定できるように脚には10mmの穴が開いています。

材質容器・蓋・クリップ・平鋼脚/SUS304、パッキン/シリコンゴム(食品衛生法適合品)【PQA】、黄銅+ メッキ(O リング:NBR)呼び(蛇口)13表面処理内外面バフ研磨脚数(本)3寸法(幅W×厚さ)(mm)(平鋼脚)25×3材質(フタ)SUS304使用条件大気圧 (加減圧不可)内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68868625ST-W-FL-184
39,500
36,980
40,678(税込)
6日以内出荷
68868634ST-W-FL-217
41,100
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
68868643ST-W-FL-2410
43,000
42,980
47,278(税込)
6日以内出荷
68868652ST-W-FL-2715
46,200
44,980
49,478(税込)
6日以内出荷
68868668ST-W-FL-3020
48,400
47,980
52,778(税込)
6日以内出荷
68868677ST-W-FL-3325
59,900
58,980
64,878(税込)
7日以内出荷
68868686ST-W-FL-3636
63,400
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

持ったときのサイズ感がよくわかる|日東金属工業製ステンレス容器13サイズ比較
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする