透明アクリル蓋付ステンレス密閉容器

透明アクリル蓋付ステンレス密閉容器 - MONOVATE(旧:日東金属工業)透明アクリル蓋付ステンレス密閉容器 - MONOVATE(旧:日東金属工業)透明アクリル蓋付ステンレス密閉容器 - MONOVATE(旧:日東金属工業)

「ステンレス容器は中身が見えない」という悩みを解決しました。
蓋は透明で遮るものがなく、蓋を閉めたまま容器内部をすべて見渡せます。
ガラスに比べ透明度や耐衝撃性に優れ、破片が飛び散らず安全です。
密閉容器のため、内部の飛散防止や、外からのホコリの侵入を防ぎます。

材質容器本体・取っ手・クリップ/SUS304 【CTH】、蓋/透明アクリル樹脂 (食品衛生法適合品)、パッキン/シリコンゴム【PQA】 (食品衛生法適合品)使用温度(℃)-40~60表面処理内外面バフ研磨材質(フタ)アクリル樹脂使用条件大気圧 (加減圧不可)内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68869228CTH-24-AF10
35,400
34,980
38,478(税込)
6日以内出荷
68869237CTH-30-AF20
40,800
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
68869246CTH-36-AF36
56,400
55,980
61,578(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

透明アクリル蓋付密閉容器【日東金属工業】
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする