MONOVATE(旧:日東金属工業)
透明アクリル蓋
日東金属工業株式会社製ステンレス容器用の透明蓋です。
蓋は透明で遮るものがなく、蓋を閉めたまま容器内部をすべて見渡せます。
ガラスに比べ透明度や耐衝撃性に優れ、破片が飛び散らず安全です。
材質
蓋材質/透明アクリル樹脂 (食品衛生法適合品)
使用温度(℃)
-40~60
材質(フタ)
アクリル樹脂
使用条件
大気圧 (加減圧不可)
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
範囲(mm)
外径(Φmm)
適合容器内径(Φmm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68869273
AF-24
0.7
(可視)205Φ
267
240
61-0755-20
¥
21,500
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
6日以内出荷
68869282
AF-30
1.1
(可視)265Φ
328
300
61-0755-21
¥
23,200
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
7日以内出荷
68869298
AF-36
1.6
(可視)325Φ
389
360
61-0755-22
¥
29,800
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
透明アクリル蓋付密閉容器【日東金属工業】
参考になった