曜日別特売

カクハン機座付片テーパー型ステンレス容器

カクハン機座付片テーパー型ステンレス容器 - MONOVATE(旧:日東金属工業)カクハン機座付片テーパー型ステンレス容器 - MONOVATE(旧:日東金属工業)

撹拌機(クランプ止め)取付用の台座付で撹拌機を取り付けたまま容器を移動出来ます。
底が排出方向に傾斜しており、内容液をスムーズに排出します。
配管の取り回しが短く出来る横排出です。
投入や確認に便利な割蓋が付いており、蓋を外せば簡単に撹拌機が取り外せます。

材質容器・脚・蓋/SUS304、キャスター/SUS+ウレタン車 (内ストッパー付2個)、パッキン/ シリコンゴム(食品衛生法適合品)高さ(mm)(ドレン)400表面処理内外面バフ研磨材質(フタ)SUS304使用条件大気圧 (加減圧不可)内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68869307KTTK-L-3635
403,000
399,800
439,780(税込)
27日以内出荷
68869316KTTK-L-3945
414,000
399,800
439,780(税込)
27日以内出荷
68869325KTTK-L-4365
458,000
449,800
494,780(税込)
27日以内出荷
地域運賃
68869334KTTK-L-4780
520,000
499,800
549,780(税込)
27日以内出荷
地域運賃
68869343KTTK-L-47H100
533,000
529,800
582,780(税込)
32日以内出荷
地域運賃
68869352KTTK-L-565150
658,000
649,800
714,780(税込)
27日以内出荷
地域運賃
68869368KTTK-L-565H200
680,000
679,800
747,780(税込)
27日以内出荷
地域運賃
68869377KTTK-L-635300
834,000
799,800
879,780(税込)
37日以内出荷
地域運賃
68869386KTTK-L-77400
1,003,000
999,800
1,099,780(税込)
42日以内出荷
地域運賃
68869395KTTK-L-77H500
1,058,000
999,800
1,099,780(税込)
42日以内出荷
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

「片テーパー型容器」排出の様子
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする