曜日別特売

カクハン機座付片テーパー型ジャケット容器

カクハン機座付片テーパー型ジャケット容器 - MONOVATE(旧:日東金属工業)カクハン機座付片テーパー型ジャケット容器 - MONOVATE(旧:日東金属工業)

撹拌機(クランプ止め)取付用の台座付で撹拌機を取り付けたまま容器を移動できます。
保温、冷却用のジャケットが付いていますので、温度管理しながらの撹拌・排出が可能です。
横排出で底が排出方向に傾斜しており、スムーズに排出が出来ます。
投入や確認に便利な割蓋が付いており、蓋を外せば簡単に撹拌機が取り外せます。

材質容器・ジャケット・脚・蓋/SUS304、キャスター/SUS+ウレタン車(内ストッパー付2個)、パッキン/シリコンゴム(食品衛生法適合品)高さ(mm)(ドレン)400表面処理内外面バフ研磨ノズル(ジャケット部)15Aヘルール材質(フタ)SUS304使用条件大気圧 (加減圧不可)内容量1個
全8種類を絞り込む
容量(L)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68869404KTTK-J-L-3635
590,000
589,800
648,780(税込)
42日以内出荷
地域運賃
68869413KTTK-J-L-3945
612,000
599,800
659,780(税込)
42日以内出荷
地域運賃
68869422KTTK-J-L-4365
645,000
639,800
703,780(税込)
42日以内出荷
地域運賃
68869438KTTK-J-L-4780
751,000
749,800
824,780(税込)
42日以内出荷
地域運賃
68869447KTTK-J-L-47H100
797,000
779,800
857,780(税込)
42日以内出荷
地域運賃
68869456KTTK-J-L-565150
945,000
899,800
989,780(税込)
47日以内出荷
地域運賃
68869465KTTK-J-L-565H200
1,000,000
999,800
1,099,780(税込)
47日以内出荷
地域運賃
68869474KTTK-J-L-635300
1,252,000
1,198,000
1,317,800(税込)
47日以内出荷
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

「片テーパー型容器」排出の様子
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする