MONOVATE(旧:日東金属工業)
ワイパー付のぞき窓
ヘルールに取付けるのぞき窓です。
曇りや汚れを一掃できるワイパー付です。
材質
窓枠・その他/SUS304、平パッキン/シリコンゴム、窓/耐熱強化ガラス、ワイパー接液部/SUS316L 、ワイパーブレード/PTFE、軸部Oリング/バイトン
耐圧:3S→0.18MPa/4S→0.16MPa
耐圧(MPa)
3S:0.18/4S:0.16
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び
範囲
径(Φ)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68869483
NMW-3S
(ヘルール)3S
(可視)65
(ワイパーブレード)62
¥
124,000
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
6日以内出荷
68869492
NMW-4S
(ヘルール)4S
(可視)90
(ワイパーブレード)85
¥
134,000
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください