曜日別特売

ステンレス密閉容器目盛付(バンド式)

ステンレス密閉容器目盛付(バンド式) - MONOVATE(旧:日東金属工業)ステンレス密閉容器目盛付(バンド式) - MONOVATE(旧:日東金属工業)

目盛り付きで計量が簡単なステンレスタンクです。
密閉式ですので内容物の飛散を防止し、外からのホコリ等の混入を防ぎます。
密閉にはメーカーオリジナルのレバーバンドとパッキンを使用しています。
パッキンは食品衛生法適合のシリコンゴムが標準です。
サイズに応じて1L、2L、5L、10L、20L、50L、100L毎に目盛りが付いており、計量が簡単です。
底の角は、汚れの溜まりにくいR構造です。

材質容器本体・蓋・取っ手・レバーバンド/SUS304、パッキン/シリコンゴム(食品衛生法適合品)目盛(mm)約25表面処理内外面バフ研磨材質(フタ)SUS304使用条件大気圧 (加減圧不可)内容量1個
注意
※目盛は容量のおおよその位置となります。
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68869903CTL-M-2410
28,000
27,980
30,778(税込)
8日以内出荷
68869912CTL-M-2715
30,600
28,980
31,878(税込)
8日以内出荷
68869928CTL-M-3020
32,600
31,980
35,178(税込)
8日以内出荷
68869937CTL-M-3325
39,800
38,980
42,878(税込)
8日以内出荷
68869946CTL-M-3636
46,600
44,980
49,478(税込)
8日以内出荷
68869955CTL-M-3945
52,800
51,980
57,178(税込)
8日以内出荷
68869964CTL-M-39H50
56,000
55,980
61,578(税込)
8日以内出荷
68869973CTL-M-4365
60,800
58,980
64,878(税込)
8日以内出荷
地域運賃
68869982CTL-M-43H70
64,000
63,980
70,378(税込)
8日以内出荷
地域運賃
68869998CTL-M-4780
73,100
72,980
80,278(税込)
8日以内出荷
地域運賃
68870007CTL-M-47H100
77,100
76,980
84,678(税込)
8日以内出荷
地域運賃
68870016CTL-M-565150
99,900
96,980
106,678(税込)
8日以内出荷
地域運賃
68870025CTL-M-565H200
111,000
109,800
120,780(税込)
8日以内出荷
地域運賃
68870034CTL-M-635300
300,000
299,800
329,780(税込)
23日以内出荷
地域運賃
68870043CTL-M-77400
381,000
369,800
406,780(税込)
23日以内出荷
地域運賃
68870052CTL-M-77H500
447,000
439,800
483,780(税込)
23日以内出荷
地域運賃
68870068CTL-M-100750
762,000
699,800
769,780(税込)
33日以内出荷
地域運賃
68870077CTL-M-100H1000
875,000
849,800
934,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする