MONOVATE(旧:日東金属工業)
PTFEパッキン付ボールバルブ付ステンレス密閉容器
材質
容器・ニップル・両ニップル/SUS304、ボールバルブ/SCS14、ねじ込みエルボ/SUS305、パッキン/PTFE
表面処理
内外面バフ研磨
質量(kg)
2.2
容量(L)
10
内径×高さH(Φmm×mm)
240×240
使用条件
大気圧 (加減圧不可)
アズワン品番
62-1369-36
バルブサイズ
1/4B
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
内径×高さH(Φmm×mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68870427
CTHV-PTFE-24
10
240×240
¥
83,800
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
17日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください