曜日別特売

フラッシュライト(ケースタイプ)

フラッシュライト(ケースタイプ) - MONOVATE(旧:日東金属工業)フラッシュライト(ケースタイプ) - MONOVATE(旧:日東金属工業)フラッシュライト(ケースタイプ) - MONOVATE(旧:日東金属工業)
仕様防滴全長97材質(ケース)ケース/SUS304、ケース内ガスケット/シリコンゴム、ケース内スペーサー/PTFE、クランプ/SCS13(六角ナット付)、LEDライト/アルミ使用電池単三電池1本内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68870637LC-2S(ヘルール)2S62-1370-61
80,100
77,980
85,778(税込)
6日以内出荷
68870646LC-3S(ヘルール)3S62-1370-62
82,500
79,980
87,978(税込)
6日以内出荷
68870655LC-4S(ヘルール)4S62-1370-63
85,100
84,980
93,478(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする