MONOVATE(旧:日東金属工業)
フラッシュライト(アームタイプタイプ)
仕様
防滴
材質
アーム/SUS304、クランプ/SCS13(六角ナット付)、LEDライト/アルミ
全長
92
使用電池
単三電池1本
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68870664
LA-2S
(ヘルール)2S
62-1370-64
¥
49,800
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
6日以内出荷
68870673
LA-3S
(ヘルール)3S
62-1370-65
¥
52,200
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
6日以内出荷
68870682
LA-4S
(ヘルール)4S
62-1370-66
¥
54,800
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください