曜日別特売

シール座付ステンレス密閉容器(バンド式)

シール座付ステンレス密閉容器(バンド式) - MONOVATE(旧:日東金属工業)シール座付ステンレス密閉容器(バンド式) - MONOVATE(旧:日東金属工業)シール座付ステンレス密閉容器(バンド式) - MONOVATE(旧:日東金属工業)
材質容器本体・蓋・取っ手・レバーバンド/SUS304、パッキン/シリコンゴム【PQA】(食品衛生法適合品)、シール座【LZ】/SUS304・PFA約30μmコーティング表面処理内外面バフ研磨材質(フタ)SUS304使用条件大気圧 (加減圧不可)内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68871145CTL-LZ-2410
31,100
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
68871154CTL-LZ-2715
33,200
32,980
36,278(税込)
10日以内出荷
68871163CTL-LZ-3020
35,100
34,980
38,478(税込)
10日以内出荷
68871172CTL-LZ-3325
42,400
39,980
43,978(税込)
10日以内出荷
68871188CTL-LZ-3636
49,000
48,980
53,878(税込)
10日以内出荷
68871197CTL-LZ-3945
54,000
53,980
59,378(税込)
10日以内出荷
68871206CTL-LZ-39H50
57,200
56,980
62,678(税込)
10日以内出荷
68871215CTL-LZ-4365
62,100
59,980
65,978(税込)
10日以内出荷
地域運賃
68871224CTL-LZ-43H70
65,100
64,980
71,478(税込)
10日以内出荷
地域運賃
68871233CTL-LZ-4780
74,300
73,980
81,378(税込)
10日以内出荷
地域運賃
68871242CTL-LZ-47H100
78,300
77,980
85,778(税込)
10日以内出荷
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

シール座付ステンレス容器【日東金属工業】
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする