曜日別特売

シール座付ステンレス吊下げ式汎用容器

シール座付ステンレス吊下げ式汎用容器 - MONOVATE(旧:日東金属工業)シール座付ステンレス吊下げ式汎用容器 - MONOVATE(旧:日東金属工業)シール座付ステンレス吊下げ式汎用容器 - MONOVATE(旧:日東金属工業)
材質容器本体・蓋・取っ手・ツル/SUS304、シール座【LZ】/SUS304・PFA約30μmコーティング表面処理内外面バフ研磨材質(フタ)SUS304使用条件大気圧 (加減圧不可)内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68871258STB-LZ-2410
18,500
17,980
19,778(税込)
10日以内出荷
68871267STB-LZ-2715
20,800
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
68871276STB-LZ-3020
23,200
22,980
25,278(税込)
10日以内出荷
68871285STB-LZ-3325
26,600
25,980
28,578(税込)
10日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

シール座付ステンレス容器【日東金属工業】
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする