MONOVATE(旧:日東金属工業)
シール座付ステンレス吊下げ式密閉容器
材質
容器本体・蓋・取っ手・ツル・キャッチクリップ/SUS304、パッキン/シリコンゴム【PQA】(食品衛生法適合品)、シール座【LZ】/SUS304・PFA約30μmコーティング
表面処理
内外面バフ研磨
材質(フタ)
SUS304
使用条件
大気圧 (加減圧不可)
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68871294
CTB-LZ-24
10
¥
25,700
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
24日以内出荷
68871303
CTB-LZ-27
15
¥
27,900
¥
27,880
¥
30,668
(税込)
10日以内出荷
68871312
CTB-LZ-30
20
¥
30,100
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
10日以内出荷
68871328
CTB-LZ-33
25
¥
35,400
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
10日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
シール座付ステンレス容器【日東金属工業】
参考になった