PROXXON(プロクソン)
ピストン式コンプレッサー
空気入れ用の小型コンプレッサーです。
エアーブラシ、自動車タイヤの空気入れに最適です。
用途
タイヤ・ボール等の空気入れ用、ピストン式コンプレッサー。
消費電力(W)
85
セット内容
ノズル4点セット(エアーダスター・自転車用ノズル・テーパーノズル・ボール針)
質量(kg)
3.0
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
260×96×185
空気流量(L/min)
14(0.2MPa時)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68879588
E1005
¥
30,200
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください