曜日別特売

食器かご(SKラック)

食器かご(SKラック) - 三信化工食器かご(SKラック) - 三信化工食器かご(SKラック) - 三信化工食器かご(SKラック) - 三信化工食器かご(SKラック) - 三信化工食器かご(SKラック) - 三信化工食器かご(SKラック) - 三信化工食器かご(SKラック) - 三信化工
材質ポリプロピレン製電子レンジ×食器洗浄機内容量1個
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68890928PSK-130CMキャメル268×268×205
5,910
5,198
5,718(税込)
5日以内出荷
返品不可
68890937PSK-130DLBダルブルー268×268×205
5,910
5,198
5,718(税込)
5日以内出荷
返品不可
68890946PSK-130Vベージュ268×268×205
5,910
5,198
5,718(税込)
5日以内出荷
返品不可
68890955PSK-150CMキャメル375×225×200
6,190
5,198
5,718(税込)
5日以内出荷
返品不可
68890964PSK-150DLBダルブルー375×225×200
6,190
5,198
5,718(税込)
5日以内出荷
返品不可
68890973PSK-150Vベージュ375×225×200
6,190
5,198
5,718(税込)
6日以内出荷
返品不可
68890982PSK-170CMキャメル420×245×200
7,140
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
68890998PSK-170DLBダルブルー420×245×200
7,140
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
68891007PSK-170Vベージュ420×245×200
7,140
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
68891025PSK-200CMキャメル390×273×200
7,140
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
68891034PSK-200DLBダルブルー390×273×200
7,140
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
68891043PSK-200Vベージュ390×273×200
7,140
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
68891052PSK-215CMキャメル450×284×200
7,970
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
68891068PSK-215DLBダルブルー450×284×200
7,970
6,698
7,368(税込)
5日以内出荷
返品不可
68891077PSK-215Vベージュ450×284×200
7,970
6,698
7,368(税込)
5日以内出荷
返品不可
68891095PSK-300NIVアイボリー390×360×200
8,400
7,198
7,918(税込)
5日以内出荷
返品不可
68891104PSK-300NPピンク390×360×200
8,400
7,198
7,918(税込)
15日以内出荷
返品不可
68891113PSK-300NYイエロー390×360×200
8,400
7,198
7,918(税込)
4日以内出荷
返品不可
68891138PSK-310NBブルー403×378×202
8,510
7,198
7,918(税込)
5日以内出荷
返品不可
68891147PSK-310NIVアイボリー403×378×202
8,510
7,198
7,918(税込)
5日以内出荷
返品不可
68891156PSK-310NOオレンジ403×378×202
8,510
7,198
7,918(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水切り・たわし受け・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする