取替え式防じんマスク 6061G

取替え式防じんマスク 6061G - 興研
用途極低濃度のCO対策に種別取替式防じん仕様(交換部品)吸湿スポンジ:卵型、接顔メリヤス:Pタイプ適合(ろ過材セット)6061G用-02、(ろ過材1)マイティMF6061G用-02、(ろ過材2)COカートリッジ6061G用、(交換用フィルタ)6061用カートリッジ区分RL1質量(g)286(平均259)吸気抵抗(Pa)70以下(平均58)粒子捕集効率(%)80.0以上(平均95.3)国家検定合格番号第TM615号吸気抵抗上昇値(Pa)-(平均91)排気抵抗(Pa)47以下(平均31)排気ゴム弁(交換部品)T-6K型吸気ゴム弁(交換部品)丸型頭ひもタイプRB材質(面体)シリコーンRoHS指令(10物質対応)対応指定防護係数4内容量1個
注意
※酸素欠乏環境(酸素濃度が18%未満)または不明な環境、有毒ガス環境では、絶対に使用しないでください。酸素欠乏、ガス中毒のため、死亡もしくは急性障害などになります。
※一酸化炭素濃度が50ppm以上の環境では絶対に使用しないでください。一酸化炭素中毒のため死亡するおそれがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
688798866061G-03
16,240
15,980
17,578(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防じんマスク(取替え式)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする