GENTOS
SG-339R専用充電池
(2件のレビュー)
適合機種
SG-339R / SG-409R / FLP-1809 / RX-286R / ST-186R
バッテリー
Li-ion充電池
バッテリー電圧(V)
3.7
電池寿命
充放電約300回
充電時間(時間)
約3.5
バッテリー容量(mAh)
2000
内容量
1個
注意
※適合機種ではない製品への使用は絶対にしないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68880123
SG39SB
¥
3,500
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください