ナガセテクノサービス
CD・DVD Mーロック トールケース シングル
収納量
CD、DVDを1枚+ブックレットを収納可能
材質
PP
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
191×135.8×15
収納枚数(枚)
CD、DVDを1+ブックレットを収納可能
内容量
1箱(50枚)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68880342
FSD1001TLB 10×5
ブラック
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月21日
68880358
FD1001TL10WT×5
ホワイト
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月21日
68880367
FSD1001TLSC 10×5
クリア
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月21日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください