アイリスオーヤマ
ガラス製直管 40形(32形)【電源内蔵】
ワンランク上の上質な光 ガラス製直管LEDランプ
ガラス管使用の不燃タイプ
軽量・たわまない
種別
40形(32形)
口金
G13
電球の種類
LED
内容量
1本
注意
※点灯異常の際は電源を切る。異常を感じた時は速やかに電源を切り、工事店・電気店に相談してください。 使用をを続けると感電・火災・落下・けがの原因になることがあります。
※清掃の際は必ず電源を切る。感電の原因になります。
※ランプは必ず適合する器具に取り付ける。適合品以外では、過熱や発煙の原因になることがあります。
※ランプはソケットに確実に取り付ける。接触不良による、過熱や発煙の原因になります。
※飛散防止膜を剥がさない。ガラスの管表面には、破損時に備えて飛散防止膜を貼り付けていますので、剥がさないでください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格消費電力(W)
全光束(Lm)
色温度
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68897833
LDGF40T・N/14/20P
(100V)13.8、(200V)14.1
2000
昼白色
5000
144.9
¥
7,500
取扱い終了
代引不可
68897842
LDGF40T・N/17/25P
(100V)16.8、(200V)17.1
2500
昼白色
5000K
148.8
¥
9,500
取扱い終了
代引不可
68897858
LDGF40T・W/14/20P
(100V)13.8、(200V)14.1
2000
白色
4000
144.9
¥
7,500
取扱い終了
代引不可
68897867
LDGF40T・W/17/25P
(100V)16.8、(200V)17.1
2500
白色
4000
148.8
¥
9,500
取扱い終了
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る