CKD
ダイヤル付スピードコントローラ(コンパクトタイプ) DSC-C
材質(本体)
ポリブチレンテレフタレート
本体形状
エルボ
内容量
1個
バスケットに入れる
32
件中 1~32件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続口径
適合チューブ外径(Φmm)
制御方向
ねじの種類
接続方式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68951584
DSC-C-M5-3
CADデータダウンロード
M5
3.2
メータアウト
M
M×チューブ外径
¥
2,000
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68951593
DSC-C-M5-3-L
CADデータダウンロード
M5
3.2
メータアウト
M
M×チューブ外径
¥
2,000
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68951602
DSC-C-M5-3-I
CADデータダウンロード
M5
3.2
メータイン
M
M×チューブ外径
¥
2,000
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68951618
DSC-C-M5-3-IL
CADデータダウンロード
M5
3.2
メータイン
M
M×チューブ外径
¥
2,000
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68951627
DSC-C-M5-4
CADデータダウンロード
M5
4
メータアウト
M
M×チューブ外径
¥
2,000
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
68951636
DSC-C-M5-4-L
CADデータダウンロード
M5
4
メータアウト
M
M×チューブ外径
¥
2,000
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68951645
DSC-C-M5-4-F
CADデータダウンロード
M5
4
メータアウト
M
M×チューブ外径
¥
2,970
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
10日以内出荷
返品不可
68951654
DSC-C-M5-4-I
CADデータダウンロード
M5
4
メータイン
M
M×チューブ外径
¥
2,000
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
9日以内出荷
返品不可
68951663
DSC-C-M5-4-IL
CADデータダウンロード
M5
4
メータイン
M
M×チューブ外径
¥
2,000
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68951672
DSC-C-M5-4-IF
CADデータダウンロード
M5
4
メータイン
M
M×チューブ外径
¥
2,970
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
8日以内出荷
68951688
DSC-C-M5-6
CADデータダウンロード
M5
6
メータアウト
M
M×チューブ外径
¥
2,000
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
68951697
DSC-C-M5-6-L
CADデータダウンロード
M5
6
メータアウト
M
M×チューブ外径
¥
2,000
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
10日以内出荷
返品不可
68951706
DSC-C-M5-6-F
CADデータダウンロード
M5
6
メータアウト
M
M×チューブ外径
¥
2,970
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
68951715
DSC-C-M5-6-I
CADデータダウンロード
M5
6
メータイン
M
M×チューブ外径
¥
2,000
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
9日以内出荷
返品不可
68951724
DSC-C-M5-6-IL
CADデータダウンロード
M5
6
メータイン
M
M×チューブ外径
¥
2,000
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68951733
DSC-C-M5-6-IF
CADデータダウンロード
M5
6
メータイン
M
M×チューブ外径
¥
2,970
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
68951742
DSC-C-6-4
CADデータダウンロード
R1/8
4
メータアウト
R
R×チューブ外径
¥
2,970
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68951758
DSC-C-6-4-L
CADデータダウンロード
R1/8
4
メータアウト
R
R×チューブ外径
¥
2,970
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68951767
DSC-C-6-4-F
CADデータダウンロード
R1/8
4
メータアウト
R
R×チューブ外径
¥
3,980
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68951776
DSC-C-6-4-I
CADデータダウンロード
R1/8
4
メータイン
R
R×チューブ外径
¥
2,970
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68951785
DSC-C-6-4-IL
CADデータダウンロード
R1/8
4
メータイン
R
R×チューブ外径
¥
2,970
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
18日以内出荷
返品不可
68951794
DSC-C-6-4-IF
CADデータダウンロード
R1/8
4
メータイン
R
R×チューブ外径
¥
3,980
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68951803
DSC-C-6-6
CADデータダウンロード
R1/8
6
メータアウト
R
R×チューブ外径
¥
2,970
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
68951812
DSC-C-6-6-L
CADデータダウンロード
R1/8
6
メータアウト
R
R×チューブ外径
¥
2,970
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68951828
DSC-C-6-6-F
CADデータダウンロード
R1/8
6
メータアウト
R
R×チューブ外径
¥
3,980
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
11日以内出荷
返品不可
68951837
DSC-C-6-6-I
CADデータダウンロード
R1/8
6
メータイン
R
R×チューブ外径
¥
2,970
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
8日以内出荷
68951846
DSC-C-6-6-IL
CADデータダウンロード
R1/8
6
メータイン
R
R×チューブ外径
¥
2,970
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
68951855
DSC-C-6-6-IF
CADデータダウンロード
R1/8
6
メータイン
R
R×チューブ外径
¥
3,980
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68951864
DSC-C-6-8
CADデータダウンロード
R1/8
8
メータアウト
R
R×チューブ外径
¥
2,970
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
68951873
DSC-C-6-8-L
CADデータダウンロード
R1/8
8
メータアウト
R
R×チューブ外径
¥
2,970
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
10日以内出荷
返品不可
68951882
DSC-C-6-8-I
CADデータダウンロード
R1/8
8
メータイン
R
R×チューブ外径
¥
2,970
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68951898
DSC-C-6-8-IL
CADデータダウンロード
R1/8
8
メータイン
R
R×チューブ外径
¥
2,970
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください