CKD
スピードコントローラー 中口径タイプ 屋外シリーズ SC1-W
材質(本体)
アルミ合金ダイカスト
制御方向
メータイン・メータアウト
ねじの種類
Rc
接続方式
Rc
本体形状
ストレート
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続口径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68969267
SC1-8-W
Rc1/4
¥
7,290
¥
6,563
¥
7,219
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68969276
SC1-10-W
Rc3/8
¥
7,290
¥
6,563
¥
7,219
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
68969285
SC1-15-W
Rc1/2
¥
7,290
¥
6,563
¥
7,219
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください