サイレンサ 金属ボティタイプ 屋外シリーズ SL-W

サイレンサ 金属ボティタイプ 屋外シリーズ SL-W - CKD
材質(本体)アルミねじの種類R接続方式R消音効果(dB)20以上内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続口径
有効断面積(mm2)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68969294SL-8A-WR1/436
3,380
3,089
3,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
68969303SL-10A-WR3/848
3,380
3,089
3,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
68969312SL-15A-WR1/261
3,380
3,089
3,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする