東芝
LEDランタン付懐中電灯
長寿命のLED光源。
雨中でも使える防滴構造。
転がりにくい楕円形ボディ。
消し忘れを防止する湾曲したレンズ。テーブル上に立て置きすると光がレンズの横から見える。
便利なハンドストラップ付。
色
ホワイト
連続使用時間
ライト/約70時間、ランタン/約10時間(アルカリ乾電池使用時・20℃)
光源
ライト/高輝度白色LED(直径5mm)1個、ランタン/白色チップタイプLED10個
明るさ(Lm)
ライト/約10・約200Lx(距離1m)、ランタン/約85・約90Lx(距離50cm)
電球の種類
LED
特殊用途
防滴
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68901035
KFL-304L(W)
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください