曜日別特売
モノタロウ

液状のり

液状のり - モノタロウ液状のり - モノタロウ液状のり - モノタロウ液状のり - モノタロウ液状のり - モノタロウ
(89件のレビュー)

新形状のぬり口なので、目詰まりしにくく、のりがこびりついた時も簡単にはがせます。
のり漏れ防止機構で外キャップ装着時にのり容器が倒れても液漏れしにくいです。

用途
紙、セロファン、布などの接着に最適です。
容器を垂直に立ててご使用頂くと適量の糊が塗布出来ます。
注意
※接着以外に使用しないで下さい。
※中栓を取り、内キャップ(ぬり口)をしっかり閉めてからご使用下さい。
※内キャップ(ぬり口)は外キャップとの供まわり防止のため逆ネジです。
※ご使用後は必ず外キャップをしっかりと閉めて下さい。
※万一、口に入った時は、吐かせるなどしてから医師にご相談下さい。
※小さなお子様がいたずらしたり、口に入れたりしないようにご注意下さい。
※小さなお子様の手の届かない所に保管して下さい。
※高温多湿になる所や直射日光が当たる所で保管しないで下さい。
※垂直に立てて、軽く押し当てて塗ってください。斜めにすると糊がたくさん出やすくなります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68904246-1本(50mL)
85
94(税込)
当日出荷
1年間返品保証
※使用例68904255-1本(500mL)
499
549(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:89
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68904246
2025-12-09
用途: 事務作業

郵便物の封印をするのに使用します。
スティックのりだとペリッとはがれそうな気がして・・・。
液状だは しっかりと安心感があります。

2025-11-04
用途: 封筒など
有限会社ネット卸売・小売業

先端は画期的な感じでしたが、いざ使用してみると、つかいにくく、のりの量が一定にでず、モノタロウとしてどうしたのでしょか?
いつも満足度は大のですが、失敗作だと思います。
100均で買った方が良かったですね。
残念です。

2025-11-14
用途: 事務用のノリ

ノリが大量に出てくるので、コピー紙に塗るのに量が多すぎる。薄く延ばして塗るのが大変。

対象商品 : 68904246
2025-06-19
用途: 封筒封
自動車・二輪車・自転車関連業

封筒の封に使う為に購入。
一回塗るだけで十分な貼り心地。
この価格で買えるのが嬉しいので、リピート商品にします。

2025-12-28
用途: 液状のり(詰め替え用)です。
農・林・水産業

きちんと、届きました有難う御座います。大きくてしばらくは持ちそうです助かりました。

2024-11-16
用途: 事務作業
飲食業

大きさと形が使いやすいです。スポンジ状ではなく、新形状ということで初めはのりの量の調整が難しかったのですが慣れれば大丈夫です。慣れるのに少し時間がかかったので★4つで。

2024-09-24
用途: 紙製品の糊付け
株式会社三陽製造業

他社製品より安く、補充の仕方も容易で使いやすいです。これからも使っていきます。

対象商品 : 68904246
2024-09-14
用途: 書類の接着剤
卸売・小売業

書類関係の接着剤として使っています これは安い安い商品的に問題なく使えます 皆さんにオススメです

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2が参考にしています
2022-04-07

のり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする