曜日別特売

長袖ポロシャツ A-4378

長袖ポロシャツ A-4378 - コーコス信岡長袖ポロシャツ A-4378 - コーコス信岡長袖ポロシャツ A-4378 - コーコス信岡長袖ポロシャツ A-4378 - コーコス信岡長袖ポロシャツ A-4378 - コーコス信岡長袖ポロシャツ A-4378 - コーコス信岡長袖ポロシャツ A-4378 - コーコス信岡長袖ポロシャツ A-4378 - コーコス信岡
(3件のレビュー)

細かく刻んだサイズ展開。あらゆる体系にマッチするベストサイズを徹底追及。
Xライン&スポーツシルエット。くびれを入れたすっきりタイプのスポーツシルエット。
消臭テープ付。衣服内に付着した臭いを軽減します。
袖マルチポケット。便利な収納ポケットが付いています。
ボタン付胸ポケット。モノが落ちにくくペンも差しやすい。
吸汗速乾DRY。汗を吸収しすばやく乾燥。衣服内をドライに保つ。
動きやすいラグラン袖。腕の突っ張り解消。動きやすい。
男女対応。共通仕様で男女着用可能。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには刺繍代が別途、発生します。
混率(%)ポリエステル100仕様樹脂ボタン、袖マルチポケット、ボタン付胸ポケット、脇消臭テープ付、吸汗速乾DRY種別長袖ポロシャツ材質マイクロドライバックメッシュ名入れ袖丈長袖内容量1枚
70件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68920172A-43780 ホワイトS
3,900
1,990
2,189(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
68920188A-43780 ホワイトM
3,900
1,990
2,189(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
68920197A-43780 ホワイトL
3,900
1,990
2,189(税込)
翌々日出荷
名入れ可
68920206A-43780 ホワイトLL
3,900
1,990
2,189(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
68920215A-43780 ホワイト3L
3,900
1,990
2,189(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
68920224A-43780 ホワイト4L
3,900
1,990
2,189(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
68920233A-43780 ホワイト5L
3,900
1,990
2,189(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
68920242A-43781 ネイビーS
3,900
1,990
2,189(税込)
9日以内出荷
返品不可
名入れ可
68920258A-43781 ネイビーM
3,900
1,990
2,189(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
68920267A-43781 ネイビーL
3,900
1,990
2,189(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
68920276A-43781 ネイビーLL
3,900
1,990
2,189(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
68920285A-43781 ネイビー3L
3,900
1,990
2,189(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
68920294A-43781 ネイビー4L
3,900
1,990
2,189(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
68920303A-43781 ネイビー5L
3,900
1,990
2,189(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
68920312A-43783 シルバーS
3,900
1,990
2,189(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
68920328A-43783 シルバーM
3,900
1,990
2,189(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
68920337A-43783 シルバーL
3,900
1,990
2,189(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
68920346A-43783 シルバーLL
3,900
1,990
2,189(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
68920355A-43783 シルバー3L
3,900
1,990
2,189(税込)
9日以内出荷
返品不可
名入れ可
68920364A-43783 シルバー4L
3,900
1,990
2,189(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
68920373A-43783 シルバー5L
3,900
1,990
2,189(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
68920382A-43786 ブルーS
3,900
1,990
2,189(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
68920398A-43786 ブルーM
3,900
1,990
2,189(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
68920407A-43786 ブルーL
3,900
1,990
2,189(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
68920416A-43786 ブルーLL
3,900
1,990
2,189(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
68920425A-43786 ブルー3L
3,900
1,990
2,189(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
68920434A-43786 ブルー4L
3,900
1,990
2,189(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
68920443A-43786 ブルー5L
3,900
1,990
2,189(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
68920452A-43787 サックスS
3,900
1,990
2,189(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
68920468A-43787 サックスM
3,900
1,990
2,189(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
68920477A-43787 サックスL
3,900
1,990
2,189(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
68920486A-43787 サックスLL
3,900
1,990
2,189(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
68920495A-43787 サックス3L
3,900
1,990
2,189(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
68920504A-43787 サックス4L
3,900
1,990
2,189(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
68920513A-43787 サックス5L
3,900
1,990
2,189(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
68920522A-43788 ライムS
3,900
1,990
2,189(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
68920538A-43788 ライムM
3,900
1,990
2,189(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
68920547A-43788 ライムL
3,900
1,990
2,189(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
68920556A-43788 ライムLL
3,900
1,990
2,189(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
68920565A-43788 ライム3L
3,900
1,990
2,189(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
68920574A-43788 ライム4L
3,900
1,990
2,189(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
68920583A-43788 ライム5L
3,900
1,990
2,189(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
68920592A-437812 オレンジS
3,900
1,990
2,189(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
68920608A-437812 オレンジM
3,900
1,990
2,189(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
68920617A-437812 オレンジL
3,900
1,990
2,189(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
68920626A-437812 オレンジLL
3,900
1,990
2,189(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
68920635A-437812 オレンジ3L
3,900
1,990
2,189(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
68920644A-437812 オレンジ4L
3,900
1,990
2,189(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
68920653A-437812 オレンジ5L
3,900
1,990
2,189(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
68920662A-437813 ブラックS
3,900
1,990
2,189(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68920592
2024-03-20
用途: 自転車でドライブする時に使います。
その他業種

オレンジ、Sサイズ買いました。
Sサイズで、余裕で着れます。
自転車でドライブに非常に目立つから安全の為に着ます。
夏、春、や秋に向いてます。

対象商品 : 68920188
2019-03-28
用途: 作業時
MIZUMOTO

着やすくて、これから先の季節作業服の下に着るには、ちょうど良いかも。

対象商品 : 68920398
2018-12-14
用途: 制服として。
ニチカ・ラボラトリー合同会社製造業

見た目も高級感があり、伸縮性も抜群、ポケットも使いやすく、価格以上の価値を感じました。
ただ、肌の弱い私には、襟の生地が少しゴワゴワして感じられます。個人的な問題ですが、星一つ減らしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする