曜日別特売

HDヒップストッパー

HDヒップストッパー - DAYTONA(デイトナ)HDヒップストッパー - DAYTONA(デイトナ)HDヒップストッパー - DAYTONA(デイトナ)

日本人には、中々操作が難しいハーレー系のビッグバイクでも、これをつけるだけで、格段に操作性がアップします。

付属品固定ベルト2本幅(mm)185(最大)厚さ(mm)60(最大)縦(mm)100(最大)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6890497395022
7,000
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイクカバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする