曜日別特売
モノタロウ

ペール缶 フタのみ 多用途 18L

ペール缶 フタのみ 多用途 18L - モノタロウペール缶 フタのみ 多用途 18L - モノタロウ
(66件のレビュー)

モノタロウ多用途18Lペール缶(本体のみ)に適合する専用フタです。
強力に密閉することが出来ます。
一度開封すると、密閉度は落ちますがくり返し使用可能です。
※専用フタは「パチン」と音がするまでしっかり押し込んでください。
※専用フタは密閉のため一旦取り付けると非常に外れにくくなっております。

用途モノタロウ多用途18Lペール缶(PAIL-M18L)に適合する専用フタ材質PP乳白色タイプフタのみ外径×高さH(Φmm×mm)320×36.5耐熱温度(℃)80内容量1個
注意
※完全密閉容器ではありませんので、漏れに起因する損害に対して補償は致しません。
※横倒しにして保管すると漏れる恐れがあります。
※保存容器であって輸送容器ではありません。
※用途以外に使用しないでください。
※内容物がPP容器で保管可能かご確認のうえご使用ください。
適合不明の場合は事前にテストを行ってください。
※危険物を保管しないでください。
※ご使用の内容液や外環境によっては液体が膨張するなどし、液漏れする可能性があります。
フタを閉めてから、必ず漏れの確認をしてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70116357-
279
307(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、4が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:66
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70116357
2026-02-01
用途: ペール缶内部の気密保持をしたい
金融・保険業

まだ、本格使用していませんが、共に購入したペール缶に、ピッチリ嵌り、密閉出来そうです。双方安価だと思います。

対象商品 : 70116357
2025-11-30
用途: 残飯入れのフタ
二月田機械サービス

まだペール缶が届いてないので試してないけど、簡単にフタが出来そうだと思う。

2025-09-04
用途: 廃油缶

車4台所有で廃油を入れて近所のガソリンスタンドで引き取ってもらってます。
軽くて丈夫です。

2025-10-11
用途: 塗装作業時
建設業・工事業

蓋をきつく締めすぎると、手で開けられなくなるのが難点だが、その他は満足

2025-08-18
用途: 事務所用
卸売・小売業

しっかりしたいい商品です。ありがとうございました。

対象商品 : 70116357
2024-09-05
用途: 大抵合います。

モノタローさんの安めの黒や青のバケツにもなんとなく乗せれるので重ねや雨対策にいいです。
本来の商品で使うには、しっかりしすぎで開けるのがちょっとかたく感じます。
まー 制度が良いってことですがね

2024-10-19
用途: スチールペール缶の簡易蓋として

値段が安く、ペール缶に簡単に蓋ができ便利。
ただ、ペール缶移動時に取っ手を持ち上げると
蓋に干渉してずれてしまう。
カチッとしっかり閉まるわけではなく、上に乗せる程度の簡易蓋として割り切れば問題なし

1が参考にしています
2024-10-14
用途: 湿気の防止

急結材モルタルの保存用に買いました。本体のペール缶との相性も良く、本体も含め、コスパもいいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペール缶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする