本棚 回転コミックラック

本棚 回転コミックラック - YAMAZEN(山善)本棚 回転コミックラック - YAMAZEN(山善)本棚 回転コミックラック - YAMAZEN(山善)本棚 回転コミックラック - YAMAZEN(山善)本棚 回転コミックラック - YAMAZEN(山善)本棚 回転コミックラック - YAMAZEN(山善)本棚 回転コミックラック - YAMAZEN(山善)本棚 回転コミックラック - YAMAZEN(山善)
(2件のレビュー)

コミックやDVDをすっきり、使いやすく収納
回転式で、少ないアクション数でお気に入りの本にアクセス可能
B6判までのビッグコミックも対応
コミックなら約32冊、DVDなら約320枚、文庫本なら約384冊、CDなら約416枚収納可能

用途事務所の簡易本棚、書棚、コミック本棚、CDラック、DVDラックとして。材質プリント紙化粧繊維板質量(kg)25耐荷重(kg/段)50(6/1段)内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)140(間口135)×140×205、(1ヶ所あたり)135×140×205棚板耐荷重(kg)8/1段外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×450×1825内容量1台
取扱説明書:(1.18MB)
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68992464DSRR-8(JW)ホワイトウォッシュ
オープン
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
地域運賃
お客様組立品
68992473DSRR-8(WL)ウォルナット
オープン
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68992473
2022-06-14
用途: CDラックして
株式会社丸京運輸・通信業

色のバリエーションがもっとあればと思う。この商品に限ったことではないが、梱包材の発砲スチロールは何とかならないものか。かさばるし、処分が大変。東京と違い、地方はゴミ捨ても有料なのです。環境面にも配慮して欲しい

対象商品 : 68992464
2020-09-15
用途: 狭いスペースに本の収納
製造業

組み立ては一人でも簡単にできました。表面に薄い化粧板を貼ってある仕様上、多少のカドのカケやメクレは想定内だったものの、側面のしかも表になる面に大きな長いキズが……。中面や棚板なら全然気にしなかったのですが、そこが残念だったので☆-1。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする