曜日別特売

システムラック

システムラック - YAMAZEN(山善)
(3件のレビュー)

工具不要の組立て簡単ラック
狭い場所でも活躍する奥行き30cmのスリムなデザイン
縦向きに隙間ラックとして、脱衣所などでも活躍
棚の角が丸い安心デザイン
低めの設計なので、子供部屋のラックに便利

用途事務所の収納ラック、オープンラック、フリーラック、本棚、書類ラックとして。外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×300×770材質支柱:ポリエチレン、ポリプロピレン、棚板:プリント紙化粧パーティクルボード質量(kg)3.5高さ(mm)(床~下段棚まで)35段数3直径(Φcm)(支柱)約3耐荷重(kg)(全体)30棚板耐荷重(kg)10組立時間約10~20分有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(棚板)490×190×340内容量1台
取扱説明書:(0.56MB)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68992568SR-3(DBR/BK)ダークブラウン
オープン
3,498
3,848(税込)
当日出荷
68992577SR-3(NA/WH)ナチュラル
オープン
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
代替品有
68992586SR-3(WH/WH)ホワイト
オープン
取扱い終了
お客様組立品
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
68992577SR-3(NA/WH)65712125YVSR-75703(OAK4/BK)SR-3(NA/WH) ヴィンテージ調 オープンラック YAMAZEN(山善) 65712125ヴィンテージ調 オープンラックYAMAZEN(山善)1台
4,598
税込5,058
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
68992586SR-3(WH/WH)14975234ISR-4IN(WW3/WH)SR-3(WH/WH) システムラック 幅47 YAMAZEN(山善) 14975234システムラック 幅47YAMAZEN(山善)1台
3,498
税込3,848
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-04
用途: 荷物置き
卸売・小売業

大きさが少し小さいが、荷物置き場に使えました。もう一回り大きなのがあればなお良いです。

対象商品 : 68992568
2020-07-16
用途: 飲食店での作業台兼もの置き場
飲食業

軽くてちょうど良い奥行きで、狭い場所に最適です。
工具なしですぐに組み立てられるのがいいです。

対象商品 : 68992568
2019-04-26
用途: 植木鉢置く
建設業・工事業

カラーボックス置くよりは見た目は良いかも。4本足なのでガタガタしちゃうので調整式の脚を付けるとか改善が必要。
下一段目の高さが半端なので、もっと高くしてルンバが掃除できるようにして欲しい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする