曜日別特売

ロータイプテレビ台 (幅80cm)

ロータイプテレビ台 (幅80cm) - YAMAZEN(山善)ロータイプテレビ台 (幅80cm) - YAMAZEN(山善)ロータイプテレビ台 (幅80cm) - YAMAZEN(山善)ロータイプテレビ台 (幅80cm) - YAMAZEN(山善)ロータイプテレビ台 (幅80cm) - YAMAZEN(山善)ロータイプテレビ台 (幅80cm) - YAMAZEN(山善)ロータイプテレビ台 (幅80cm) - YAMAZEN(山善)ロータイプテレビ台 (幅80cm) - YAMAZEN(山善)

デッキ収納棚板付きのロータイプテレビ台
対応目安:薄型32Vまで
工具不要の簡単組み立て式

用途テレビボード、テレビラック、TV台、TVラック、ローボードとして。収納ラックとしても。材質棚板:プリント紙化粧パーティクルボード、支柱:ポリエチレン・ポリピロピレン耐荷重(kg)天板約20、中段約10、下段約20幅(cm)80質量(kg)7.7内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)(中断棚板)490×190×160組立時間約20~30分外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×300×420内容量1台
取扱説明書:(0.98MB)
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68992647YWTV-8030(DBR3/BK)ブラック
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
68992656YWTV-8030(OAK3/WH)オークホワイト
オープン
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
68992665YWTV-8030(WW3/WH)ホワイトウォッシュ
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
68992665YWTV-8030(WW3/WH)68992656YWTV-8030(OAK3/WH)YWTV-8030(WW3/WH) ロータイプテレビ台 (幅80cm) YAMAZEN(山善) 68992656ロータイプテレビ台 (幅80cm)YAMAZEN(山善)1台
4,998
税込5,498
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする