YAMAZEN(山善)
積み重ね本棚
本を無駄なく収納する薄型本棚
2台あれば積み重ねも可能(連結用パーツもれなく付属)
底板は22cmの長めのつくりで安定性もクリア
本体は17cmの薄型で、壁面の圧迫感も緩和するスッキリデザイン
用途
事務所の簡易本棚、書棚、収納ボックス、オープンラック、CDラック、DVDラックとして。
棚板耐荷重(kg)
(固定棚)10、(可動棚)6
材質
本体:プリント紙化粧繊維板
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
質量(kg)
色
組立時間
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52710904
CSBS-9012(WH)
1台
1205×220×920
(収納部)570×150×430
14
ホワイト
約40~60分
オープン
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
68993006
CSBS-9012(DBR)
1台
1205×220×920
(収納部)570×150×430
14
ダークブラウン
約30~40分
オープン
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52710920
CSBS-9012(WH)×2
1セット(2台)
1205×220×920
(収納部)570×150×430
14
ホワイト
約40~60分
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
52710929
CSBS-9012(DBR)×2
1セット(2台)
1205×220×920
(収納部)570×150×430
14
ダークブラウン
約40~60分
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
52710877
CSBS-9090(WH)
1台
900×220×920
(収納部)410×50×30
12
ホワイト
約30~40分
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
52710886
CSBS-9090(WH)×2
1セット(2台)
900×220×920
(収納部)410×50×30
12
ホワイト
約30~40分
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
68994318
CSBS-9090(DBR)
1台
900×220×920
(収納部)410×50×30
12
ダークブラウン
約30~40分
オープン
取扱い終了
52710895
CSBS-9090(DBR)×2
1台
900×220×920
(収納部)410×50×30
12
ダークブラウン
約30~40分
オープン
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
68993042
CSBS-9090(NB)
1台
900×220×920
(収納部)410×150×430
12
ナチュラルビーチ
約30~40分
オープン
取扱い終了
68993033
CSBS-9012(NB)
1台
1205×220×920
(収納部)570×150×430
14
ナチュラルビーチ
約30~40分
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。