YAMAZEN(山善)
卓上三面鏡
(1件のレビュー)
台座にはちょっとしたメイク道具を収納できる小物ポケット付き。
使わないときは折りたたみ可能。埃も防げてコンパクト。
用途
卓上ミラー、メイクアップミラー、化粧鏡、化粧ミラー、置き鏡として。
材質
ABS樹脂、ガラス
質量(kg)
1.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
430×130×265
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68993268
PM3-4326(WH)
ホワイト
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
68993252
PM3-4326(DBR)
ダークブラウン
オープン
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください