日当たりの良い窓際でも、エアコン下でも、壁面にも、設置場所を柔軟に決められる突っ張り固定式の物干し
最大幅210cmまで広がる、たっぷり掛けられ物干しにもなるハンガーラック
上下2段、下段合わせて最大収納目安:100着(3本掛けで最大150着)
下段の二連掛けは風通しも良く合計30kgまで対応、布団干しとしても大活躍
ボタンを押して上げるだけ、支柱は超カンタンなオリジナル突っ張り機構



狭い部屋で洗濯物も、室内干しをして洋服ダンスも狭い状況そんな時に布団も干せるハンガーラックと出会いました。壁一面上は洋服をハンガーにかけて使い、下は洗濯物を干してしかも丈夫で安定感があり、とても満足しています。
改善点はリビングの部屋で使えない、支柱の寸法不足でした。3cm位短く。天井に着きませ
ん、注意事項に有る和室の畳の部屋でギリギリ使える寸法で、上段だけ使用している。
材質も問題有りません。支柱のピンを抜くと、固定されてしまいます。
これが返品不可能な条件でしょう。元に戻せない仕組みでした。
洗濯物を干すのに使っています。ハンガーなら、沢山掛けられる。場所により布団も干せる
便利さも有ります。
参考まで、判断は自己責任でお願いいたします。
天井が高いため、ベッド上を有効利用したく壁面クローゼットにしようと購入しました。半年ほどは問題なく使用していましたが、昨日夜中に倒れてきて、その際なぜか支柱の一番下のパーツが見つからず、今は使えていません……
商品自体はかなりいいです!
オススメです
組み立ては女一人でできます。
しかし力む場面があります。
さっそく雨が降ったら洗濯物をささっと取り込み、突っ張り棒にかけました。
一応、お風呂の浴室には、乾燥機能が付いてるのですが、そこまで運ぶのが大変なのと、乾きにくいので、部屋ですぐかけられるものが欲しくてこれにしました。衣類の除湿乾燥機を当てたらすぐ乾くので、便利です。なぜ今までこれをやらなかったのか悔やまれるくらい便利です。頑丈です。